Beli counter digital counter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Counteratribut:
- Material: Parts: POM
- Weight (g): 63
- Type: Hand-held
- Dimensions (VeticalxHorizontalxThickness) (mm): 50x50x40
- Display Digit: 4
- Body Material: SPCC-SB
- MARAS Handy Tally CounterDeskripsi:Hand Tally Counter 4 Digit/ Alat Hitung Cepat Manual/ Tasbih CounterNyaman Digenggaman Tangan4 DigitMax Hitung 9999Biasa Digunakan Hitung Cepat Dalam Sarana Olah Raga , Gudang , Pesta / Gathering , Dzikir DllBahan Stainless , Awet & Praktisatribut:
- Thickness (mm): 30
- Diameter (mm): 45
- Material: Stainless
- Oxford Precision Mechanical Stroke CounterDeskripsi:Five digit mid-range mechanical stroke counter. Tough plastic case. Excellent value. Overall length: 80mm. Height: 30mm.atribut:
- Range: 0 to 9999rpm
- Overall Height: 30mm
- Includes: plastic case
- Number of Digits: 5
- Display: Manual
- Product Type: Mechanical Stroke Counter
- Overall Width: 80mm
- TRUSCO CounterDeskripsi:14
- Autonics Digital Counter Controllers CX Series (Alat Penghitung Digital)Deskripsi:The CX series counter/timers feature LCD displays with easy-to-read white PV characters. The 11-segment display can display various alphanumeric characters for easier status readings. Users can switch between counter and timer modes for flexible application depending on requirements. The compact 64.5 mm rear-length size allows flexible installation in limited spaces. The units are available in selectable voltage input (PNP) / no-voltage input (NPN) type and universal voltage input types.atribut:
- Display Method: Counting display part- 2-digit 7-segment LCD, 4-digit 11-segment LCD Setting value display part- 6-digit 7-segment LCD
- Counter Counting Range: -99999 to 999999
- Memory Protection: Approx. 10 years
- Operation Method: Counter: Count up, Count down, Count up/down Timer: Count up, Count down
- Output Operation: Signal On Delay, Power On Delay, On-Off Delay
- Setting Range (s): 0.001 to 999.999
- Terminal: Terminal block
- Time Operation: Power On Start Signal On Start
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: LLDPE
- Material Grade: Original
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.05
- Thickness (micron): 50
- Autonics Digital Counter Controlles Standard Series CT (Alat Penghitung Digital)Deskripsi:The CT series digital counter/timers are integrated units with functions of counters and timers. The units feature various input/output operation modes and load contact capacity up to 5A for flexible application in diverse industries. The RS485 models allow remote parameter configuration and monitoring via PCs. The CT series is available in 4-digit and 6-digit models in 3 standard DIN sizes (48 × 48, 72 × 72, 72 x 36 mm).atribut:
- Environment Ambient Humidity (%RH): 35 to 85; Storage: 35 to 85
- Max. Counting Speed (cps): 1, 30, 1k, 5k, 10k
- Min. Signal Width (ms): 1/20
- Time Operation: Power On Start Signal On Start
- Oxford Precision Desk TallyDeskripsi:Four digit (0-9999) metal body mechanical counters with push button actuator and reset button. Sturdy chrome plated steel construction. Hand Tally comfortably fits in the palm of your hand, audible click, finger ring and recommended for applications whereatribut:
- Number of Digits: 4
- Product Number: 1013
- Display: Manual
- Product Type: Mechanical Tally Counter
- Part Number: OXD3145520K
- Line Seiki Multi Desk Tally CounterDeskripsi:-Multiple tally counters are sold in a matured market, but they have been constantly sold for a long period.-Suitable for product checks in factories, chemical goods control in laboratories, and stock control.-4-digit, manually operated.-All counters are reset, when rotating the reset knob in the right side for one full turn.
- TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
- Open Industries Tally CounterDeskripsi:-Convenient for counting attendance or products accepted.-Compact and easy to use.atribut:
- Count Range: 4digit
- LxWxThickness: 48x36x50mm
- Set Method: Knob Type
- Body Material: Iron
- TRUSCO CounterDeskripsi:-Quantity counting tool by visual.-Uses to check numbers and counts by one each time you press the button.atribut:
- Count Range: 9999
- LxWxThickness: 50x50x40mm
- Set Method: Knob Type
- TRUSCO Counteratribut:
- Direction of Rotation: Right axis positive rotation
- Maximum Timing Speed (cpm): 600
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Oxford Precision Hand TallyDeskripsi:Four digit (0-9999) metal body mechanical counters with push button actuator and reset button. Sturdy chrome plated steel construction. Hand Tally comfortably fits in the palm of your hand, audible click, finger ring and recommended for applications whereatribut:
- Number of Digits: 4
- Product Number: 1012
- Display: Manual
- Product Type: Mechanical Tally Counter
- Part Number: OXD3145500K
- Autonics Photoelectric Sensors Oil-resistance Type BJR SeriesDeskripsi:The BJR series oil-resistant/oil-proof photoelectric sensors are optimized for use in various environments with cutting oil and lubricants such as automotive and machine tool industries. The sensors are capable of long distance detection up to 15 m (through-beam type). Various features including MSR (Mirror Surface Rejection) function and mutual interference prevention functions allow stable and error-free operation. The screw mounting hole is made of metallic nuts, allowing easy installation using M3 bolts and offering easy maintenance even when exposed to various oils.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
Daftar Harga counter digital counter Terbaru October 2026
| TRUSCO Counter | Rp129.900 |
| Kenko Counter Manual (Alat Hitung) | Rp21.900 |
| Joyko Hand Counter | Rp19.900 |
| KW-triO Hand Tally Counter | Rp87.900 |
| MARAS Handy Tally Counter | Rp129.900 |
| Oxford Precision Mechanical Stroke Counter | Rp229.900 |
| TRUSCO Counter | Rp249.900 |
| Autonics Digital Counter Controllers CX Series (Alat Penghitung Digital) | Rp689.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek) | Rp18.900 |
| Autonics Digital Counter Controlles Standard Series CT (Alat Penghitung Digital) | Rp859.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103085762-1.jpg)





/04P105022004-11.jpg)
/abP108228371-2.jpg)
/4oP107641168-10.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Coverall%20(Pakaian%2FBaju%20%20Pelindung%20Kerja)/P101501260-1.jpg)



/1mP102079058-3.jpg)


/P102078785-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)